Motion
E 1 3/4 1/2K
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 1.7500 in Bore, 6 in Flg OD, 2.625 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714742
No. Fabricante E 1 3/4 1/2K
Precio203.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 1.7500 in Bore, 6 in Flg OD, 2.625 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714742
No. Fabricante E 1 3/4 1/2K
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
Precio203.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.625
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/8-16X3/8
  • Orificio terminado abastecido
    1.75 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Peso
    10.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    720 pulg.
  • UPC_NO
    697950147901

Descripción general

Descripción del fabricante
E 1 3/4 1/2K CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle