Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del chavetero.250 X 0,125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- Orificio máximo1 pulg.
- Diámetro exterior4.61 pulg.
- Paso Diámetro4.62 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18x5/16 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.6875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.61 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.61 pulg.
- Peso4.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRueda dentada de transportador serie 800
- Material del concentradorSemiacero
- IncluyeTornillos de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950175263
- MaterialHierro fundido
- Número de tornillos de fijación1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes19
- Tipo de rueda dentadaUna pieza
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950175263
Descripción general
- Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
- Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
- El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
- Para usar con cadenas de tablero.
- Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación