Motion
1VP62 1 1/8
Polea de paso variable - 1 ranura, 3L, A, 4L, B, 5L Tamaño de sección de banda, 1.1250 in Orificio, 5.95 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714757
No. Fabricante 1VP62 1 1/8
Precio180.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - 1 ranura, 3L, A, 4L, B, 5L Tamaño de sección de banda, 1.1250 in Orificio, 5.95 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714757
No. Fabricante 1VP62 1 1/8
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
Precio180.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.90625 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.95 pulg.
  • Diámetro de paso
    0 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Peso
    6.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranura simple, paso variable
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950167930
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Construcción de polea
    B
  • Tipo de dibujo de polea
    Vicepresidente
  • Tipo de polea
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    697950167930

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP62 1 1/8 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
  • Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
  • Sistema de bloqueo positivo.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle