Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Longitud hasta Agujero1.90625 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697950330365
- MaterialAcero
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieQuadraflex
- UPC_NO697950330365
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación