Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Diámetro exterior4.75 pulg.
- Diámetro de paso0 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16 - 18 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.4 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.4
- Peso5.55 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDos ranuras, paso variable
- Tipo de orificioTerminado
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950168340
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- Construcción de poleaB
- Tipo de dibujo de polea2VP
- Tipo de poleaVicepresidente
- UPC_NO697950168340
Descripción general
- Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
- Sistema de bloqueo positivo.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación