Motion
12S 2 5/8
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 12, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714791
No. Fabricante 12S 2 5/8
Precio354.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 12, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714791
No. Fabricante 12S 2 5/8
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
Precio354.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Brida Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1/8 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.032 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950991412
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    72000 pulg.
  • UPC_NO
    697950991412

Descripción general

Descripción del fabricante
12S FLG QUADRA-FLEX DE 2 5/8 CPLG

También puede gustarle