Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa22 mm
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 1.6875 pulg.
- Ancho de la cara1.22 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.819 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.8125 pulg.
- Diámetro exterior3.3550 pulg.
- Diámetro de paso3.4090 pulg.
- Peso1.29 lb
Detalles
- Tipo de correa8M-34-22
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSH
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950878584
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de Dientes34
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
- UPC_NO697950878584
Descripción general
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación