Motion
815A29
Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - Una pieza, 29 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.9780 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #03714796
No. Fabricante 815A29
Precio222.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - Una pieza, 29 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.9780 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #03714796
No. Fabricante 815A29
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
Su precio$222.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Orificio máximo
    2 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.05 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.978 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.05 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.05 pulg.
  • Peso
    6.80 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada de transportador serie 800
  • Material del concentrador
    Semiacero
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950174969
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    29
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950174969

Descripción general

Descripción del fabricante
815A29 SPK TTOP
  • Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
  • Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
  • El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
  • Para usar con cadenas de tablero.
  • Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.

También puede gustarle