Motion
11H 2 7/8
Brida de acoplamiento de manguito - Cubo espaciador, Tamaño 11, 2.8750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #03714801
No. Fabricante 11H 2 7/8
Precio364.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Cubo espaciador, Tamaño 11, 2.8750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #03714801
No. Fabricante 11H 2 7/8
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
Precio364.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.71875 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275529
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • UPC_NO
    697950275529

Descripción general

Descripción del fabricante
11H 2 7/8 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno