Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio2.21875 pulg.
- Diámetro exterior7.1 pulg.
- Diámetro de paso0 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16 - 18 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.3 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.5
- Peso8.76 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Número de Upc del fabricante697950168081
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- Construcción de poleaB
- Tipo de dibujo de poleaVicepresidente
- Tipo de poleaVicepresidente
- UPC_NO697950168081
Descripción general
- Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
- Sistema de bloqueo positivo.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación