Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa22 mm
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 1.1875 pulg.
- Ancho de la cara0.970 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.559 pulg.
- Diámetro del cubo1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.839 pulg.
- Diámetro exterior2.1540 pulg.
- Diámetro de paso2.2060 pulg.
- Peso1.27 lb
Detalles
- Tipo de correa8M-22-12
- Tipo de orificioReborrable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950876122
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes22
- Tipo de rueda dentadaHP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
- UPC_NO697950876122
Descripción general
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación