Motion
SPC-24
Martin SPC-24 COLLAR DE PASADOR DE CORTE
Artículo MI #03714818
No. Fabricante SPC-24
Precio369.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martin SPC-24 COLLAR DE PASADOR DE CORTE
Artículo MI #03714818
No. Fabricante SPC-24
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
Precio369.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.99
  • Longitud
    7.52
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Peso
    5.84 libras, 6.11
  • Ancho
    7.05

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950049984
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-24 COLLAR DE PASADOR DE CIZAR
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno