Motion
W228M60-MPB
W228M60-MPB
Artículo MI #03714842
No. Fabricante W228M60-MPB
Precio317.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W228M60-MPB
Artículo MI #03714842
No. Fabricante W228M60-MPB
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
Precio317.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 1.1875 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.559 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.62 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1540 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2060 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-22-60
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de Upc del fabricante
    697950876368
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    22
  • UPC_NO
    697950876368

Descripción general

Descripción del fabricante
W228M60-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle