Motion
12TE6-BB-P
Extremo de la cubeta: 12 pulg. de diámetro del tornillo, 3.0000 pulg. de diámetro del orificio, 17-1/4 pulg. de longitud, 0.2500 pulg. de grosor
Artículo MI #03714843
No. Fabricante 12TE6-BB-P
Precio288.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la cubeta: 12 pulg. de diámetro del tornillo, 3.0000 pulg. de diámetro del orificio, 17-1/4 pulg. de longitud, 0.2500 pulg. de grosor
Artículo MI #03714843
No. Fabricante 12TE6-BB-P
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
Precio288.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del perno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    3 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Longitud total
    17-1/4 pulg.
  • Ancho general
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Peso
    24.00 lb
  • Ancho en la brida superior
    17.2500 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    8
  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Componentes relacionados
    Cojinetes, sellos, ejes
  • Tipo de sello
    Placa
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
12TE6-BB-P 12" T/E L/FT PARA RB/BB
  • Los extremos exteriores del canal se utilizan menos pies para soportar el cojinete del extremo y la cubierta cuando no se requiere soporte del canal.
  • Taladrado para cojinetes de bolas o cojinetes de rodillos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

También puede gustarle