Motion
W248M35-MPB
W248M35-MPB
Artículo MI #03714846
No. Fabricante W248M35-MPB
Precio324.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W248M35-MPB
Artículo MI #03714846
No. Fabricante W248M35-MPB
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
Precio324.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.756 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.812 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.348 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3540 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4060 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-24-35
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de Upc del fabricante
    697950876672
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    24
  • UPC_NO
    697950876672

Descripción general

Descripción del fabricante
W248M35-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno