Motion
12HS 2 3/8
Brida de acoplamiento de manguito - Material de acero
Artículo MI #03714856
No. Fabricante 12HS 2 3/8
Precio535.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Material de acero
Artículo MI #03714856
No. Fabricante 12HS 2 3/8
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
Precio535.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Longitud hasta Agujero  
    2.53125 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697950275802
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950275802

Descripción general

Descripción del fabricante
12HS 2 3/8 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno