Motion
W2914M20-SK
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de correa de 20 mm, 29 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #03714877
No. Fabricante W2914M20-SK
Precio297.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de correa de 20 mm, 29 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #03714877
No. Fabricante W2914M20-SK
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
Su precio$297.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    0.7874 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5 a 2.625 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.22 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.56 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.981 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.088 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950911076
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    29
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950911076

Descripción general

Descripción del fabricante
W2914M20-SK SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.