Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.2500 pulg.
- Longitud del perno1.0000 pulg.
- Diámetro interno5 pulg.
- Descartar desde línea central3.7500 pulg.
- Espesor del indicador0.0747 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.7500 pulg. en pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.5000 pulg.
- Peso6 lb
- Ancho de la brida exterior7.5 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante697950150536
- MaterialAcero
- Número de pernos12
- Tipo de piezaBoquilla de descarga
- Componentes relacionadosCubetas
Descripción general
- Las boquillas de descarga estándar con guías de portaobjetos y portaobjetos se fabrican en proporción al tamaño y grosor de la cubeta correspondiente.
- Pueden suministrarse sueltos para su fijación en el campo o soldarse a la cubeta.
- Las bridas inferiores de la boquilla se taladran según los estándares CEMA.
- Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
- Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
- Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación