Motion
12H 1 7/8
Brida de acoplamiento de manguito - Cubo espaciador, Tamaño 12, 2.8750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #03714886
No. Fabricante 12H 1 7/8
Precio568.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Cubo espaciador, Tamaño 12, 2.8750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #03714886
No. Fabricante 12H 1 7/8
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
Precio568.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5-3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.96875 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275765
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950275765

Descripción general

Descripción del fabricante
12H 1 7/8 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

También puede gustarle