Motion
W568M12-SDS
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 8M-56-12, paso de 8 mm, ancho de correa de 12 mm, 56 dientes, casquillo, SDS
Artículo MI #03714898
No. Fabricante W568M12-SDS
Precio372.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 8M-56-12, paso de 8 mm, ancho de correa de 12 mm, 56 dientes, casquillo, SDS
Artículo MI #03714898
No. Fabricante W568M12-SDS
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
Precio372.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.827 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.945 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5580 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.6140 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-56-12
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950880532
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    56
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950880532

Descripción general

Descripción del fabricante
W568M12-SDS SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno