Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.5000 pulg.
- Longitud del perno1.2500 pulg.
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro de eje compatible2-7/16 pulg.
- Diámetro de acoplamiento2-7/16 pulg.
- Longitud total19-1/4 pulg.
- Ancho general2-15/16 pulg.
- Diámetro del tornillo14 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento19.2500 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.0000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
- Peso35.00 lb
- Ancho en la brida superior19.2500 pulg.
- Ancho de la brida exterior2.0000 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de pernos8
- Tipo de piezaExtremo de la cubeta
- Componentes relacionadosCojinetes, sellos, ejes
- Tipo de selloPlaca
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Los extremos exteriores del canal se utilizan menos pies para soportar el cojinete del extremo y la cubierta cuando no se requiere soporte del canal.
- Taladrado para cojinetes de bolas o cojinetes de rodillos.
- Corte láser para garantizar precisión y calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación