Motion
2VP60 1 3/8
Polea de paso variable - Ranura 2 , A, 4L, B, 5L, 5V Tamaño de sección de banda, 1.3750 in de diámetro interior, 6 in de diámetro exterior, acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #03714923
No. Fabricante 2VP60 1 3/8
Precio349.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Ranura 2 , A, 4L, B, 5L, 5V Tamaño de sección de banda, 1.3750 in de diámetro interior, 6 in de diámetro exterior, acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #03714923
No. Fabricante 2VP60 1 3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$349.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 X 5/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Diámetro de paso
    0 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Peso
    10.88 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Dos ranuras, paso variable
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950168463
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Construcción de polea
    B
  • Tipo de dibujo de polea
    2VP
  • Tipo de polea
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    697950168463

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP60 1 3/8 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
  • Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
  • Sistema de bloqueo positivo.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle