Motion
W3214M20-SK
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 14M-32-20, paso de 14 mm, ancho de correa de 20 mm, 32 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #03714932
No. Fabricante W3214M20-SK
Precio341.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 14M-32-20, paso de 14 mm, ancho de correa de 20 mm, 32 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #03714932
No. Fabricante W3214M20-SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio341.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 2.6250 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.22 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5070 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.6140 pulg.
  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14M-32-20
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950911694
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950911694

Descripción general

Descripción del fabricante
W3214M20-SK SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle