Motion
JS 3 1/2
Casquillo de desconexión rápida - 7.25 in Flg OD, 3.38 LTB
Artículo MI #03714937
No. Fabricante JS 3 1/2
Precio425.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 7.25 in Flg OD, 3.38 LTB
Artículo MI #03714937
No. Fabricante JS 3 1/2
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
Precio425.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Brida exterior Diámetro  
    7.25 pulg.
  • Brida Grosor  
    1 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.38
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/8-11x5/8
  • Orificio terminado abastecido
    3.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.188 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.275 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.275
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950099385
  • UPC_NO
    697950099385

Descripción general

Descripción del fabricante
JS 3 1/2 CASQUILLO QD CORTO

También puede gustarle