Motion
JS 4 7/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 4.4375 in Bore, 7.25 in Flg OD, 3.38 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714940
No. Fabricante JS 4 7/16
Precio369.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 4.4375 in Bore, 7.25 in Flg OD, 3.38 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714940
No. Fabricante JS 4 7/16
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
Precio369.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.1484 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JS
  • Brida exterior Diámetro  
    7.25 pulg.
  • Brida Grosor  
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.38
  • Longitud del tornillo
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/8-11x5/8
  • Orificio terminado abastecido
    4.4375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.188 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.275 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.275
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950099637

Descripción general

Descripción del fabricante
JS 4 7/16 CASQUILLO QD CORTO
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle