Motion
CE6B-P-H
3X13 5/8IN EJE EXTREMO DURO
Artículo MI #03714942
No. Fabricante CE6B-P-H
Precio429.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3X13 5/8IN EJE EXTREMO DURO
Artículo MI #03714942
No. Fabricante CE6B-P-H
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
Precio429.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.7813 pulg.
  • Longitud total
    13.625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.6250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    sí
  • Número de Upc del fabricante
    697950693491
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    2
  • Tipo de pieza
    Eje de extremo
  • Componentes relacionados
    CCB6-H, Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CE6B-P-H 3" X 13 5/8" EJE FINAL DURO
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle