Motion
F 2 1/4 5/8K
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre 2.2500 , diámetro exterior de 6.6250 in, LTB 3.6250 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03714955
No. Fabricante F 2 1/4 5/8K
Precio317.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre 2.2500 , diámetro exterior de 6.6250 in, LTB 3.6250 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03714955
No. Fabricante F 2 1/4 5/8K
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
Su precio$317.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4.437 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5-5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12 pulg.
  • Peso
    14.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950147925

Descripción general

Descripción del fabricante
F 2 1/4 5/8K CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

You May Also Like