Motion
2VP71 1 1/8
Polea de paso variable - Ranura 2 , A, 4L, B, 5L, 5V Tamaño de sección de banda, 1.1250 in de diámetro interior, 7.1 in de diámetro exterior, acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #03714966
No. Fabricante 2VP71 1 1/8
Precio383.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Ranura 2 , A, 4L, B, 5L, 5V Tamaño de sección de banda, 1.1250 in de diámetro interior, 7.1 in de diámetro exterior, acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #03714966
No. Fabricante 2VP71 1 1/8
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
Su precio$383.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1 pulg.
  • Diámetro de paso
    0 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.1 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.1
  • Peso
    15.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950168685
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Construcción de polea
    B
  • Tipo de dibujo de polea
    2VP
  • Tipo de polea
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    697950168685

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP71 1 1/8 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
  • Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
  • Sistema de bloqueo positivo.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.