Motion
W728M12-SDS
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - Paso 8MM, 0.31496 , ancho de correa 12 mm, 72 dientes, Casquillo, SDS
Artículo MI #03714983
No. Fabricante W728M12-SDS
Price$477.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - Paso 8MM, 0.31496 , ancho de correa 12 mm, 72 dientes, Casquillo, SDS
Artículo MI #03714983
No. Fabricante W728M12-SDS
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
Price$477.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    0.4724 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.5 to 2 in
  • Ancho de la cara
    0.827 pulg.
  • Flange Outside Diameter  
    7.562 pulg.
  • Length Through Bore  
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.163 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.218 pulg.
  • Peso
    7.27 lb

Details

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950929682
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Number Of Teeth  
    72
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950929682

Descripción general

Descripción del fabricante
W728M12-SDS SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.