Motion
W408M60-MPB
W408M60-MPB
Artículo MI #03714987
No. Fabricante W408M60-MPB
Price$443.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W408M60-MPB
Artículo MI #03714987
No. Fabricante W408M60-MPB
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
Su precio$443.49/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Bore Diameter  
    0.5 to 2.1250 in
  • Flange Outside Diameter  
    4.331 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.25 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Length Through Bore  
    3.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9560 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.0100 pulg.
  • Peso
    9.80 lb

Details

  • Tipo de correa
    8M-40-60
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de Upc del fabricante
    697950880914
  • Material
    Acero
  • Number Of Teeth  
    40
  • UPC_NO
    697950880914

Descripción general

Descripción del fabricante
W408M60-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.