Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento14
- Diámetro exterior del extremo del cubo6-1/2 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.84375 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Caballos de fuerza a 100 RPM115 CV
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950330396
- MaterialAcero
- RPM Máx.9200 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieQuadra-Flex
- UPC_NO697950330396
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación