Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.31496
- Ancho de la correa0.4724 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.5 a 2 pulg.
- Ancho de la cara0.827 pulg.
- Brida exterior Diámetro8.375 pulg.
- Diámetro del cubo4.75 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.75 pulg.
- Diámetro exterior7.964 pulg.
- Diámetro de paso8.02 pulg.
- Peso9.19 lb
Detalles
- Tipo de correa8MM
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSDS
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950929750
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de Dientes80
- Tipo de rueda dentadaHP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
- UPC_NO697950929750
Descripción general
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación