Motion
W908M12-SDS
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - Paso 8MM, 0.31496 , ancho de correa 12 mm, 90 dientes, Casquillo, SDS
Artículo MI #03714995
No. Fabricante W908M12-SDS
Precio467.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - Paso 8MM, 0.31496 , ancho de correa 12 mm, 90 dientes, Casquillo, SDS
Artículo MI #03714995
No. Fabricante W908M12-SDS
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
Precio467.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    0.4724 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5 a 2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.827 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.75 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.966 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.023 pulg.
  • Peso
    9.46 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950929828
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    90
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950929828

Descripción general

Descripción del fabricante
W908M12-SDS SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle