Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón0.55118
- Ancho de la correa0.7874 pulg.
- Bore Diameter0.5 to 2.9375 in
- Ancho de la cara1.22 pulg.
- Flange Outside Diameter7.5 pulg.
- Diámetro del cubo4.75 pulg.
- Proyección del concentrador0.03 pulg.
- Length Through Bore1.25 pulg.
- Diámetro exterior6.9125 pulg.
- Diámetro de paso7.018 pulg.
- Peso7.60 lb
Details
- Tipo de correa14MM
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSF
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950882758
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Number Of Teeth40
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
- UPC_NO697950882758
Descripción general
Descripción del fabricante
W4014M20-SF SPK HIGH HP HTS QD
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature