Motion
4545 3 5/16
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , Material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03715003
No. Fabricante 4545 3 5/16
Price$420.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , Material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03715003
No. Fabricante 4545 3 5/16
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
Price$420.79/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    6.375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    4.5 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-5/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Length Through Bore  
    4.5
  • Orificio terminado abastecido
    3.3125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.063 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.063
  • Peso
    22.70 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950730561
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • UPC_NO
    697950730561
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4545 3 5/16 CASQUILLO TB