Motion
4545 4 5/16
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , Material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03715006
No. Fabricante 4545 4 5/16
Precio420.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , Material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03715006
No. Fabricante 4545 4 5/16
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
Precio420.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    6.375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    4.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-5/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5
  • Orificio terminado abastecido
    4.3125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.063 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.063
  • Peso
    18.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950730615
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • UPC_NO
    697950730615
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 4545 4 5/16 TB