Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro5.148 pulg.
- Longitud del cilindro3-1/2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6-1/4 pulg.
- Agujero Diámetro3.3750 pulg.
- Tamaño del casquilloJ
- Brida exterior Diámetro7.2500 pulg.
- Brida Grosor1.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Longitud del tornillo4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Peso18.76 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeInvertir
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo1620 pulg.
- UPC_NO697950147932
Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación