Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 3.4375 a 5.5000 pulg.
- Tamaño del casquilloEM
- Exterior Diámetro9.5000 pulg.
- Piloto Diámetro9.2500 pulg.
- Peso22.93 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio cónico
- Tipo de bridaCon bridas
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de montajeInvertir
- Número de orificios de pernos4
- UPC_NO697950257426
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación