Motion
W648M22-SK
W648M22-SK
Artículo MI #03715016
No. Fabricante W648M22-SK
Precio497.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W648M22-SK
Artículo MI #03715016
No. Fabricante W648M22-SK
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
Su precio$497.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    0.8661 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5 a 2.625 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.75 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.75 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.28 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3615 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.416 pulg.
  • Peso
    7.70 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950931012
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    64
  • UPC_NO
    697950931012

Descripción general

Descripción del fabricante
W648M22-SK SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle