Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón8 mm
- Bore Diameter0.9375 to 3.0000 in
- Flange Outside Diameter5.945 pulg.
- Length Through Bore2 pulg.
- Diámetro exterior5.5580 pulg.
- Diámetro de paso5.6140 pulg.
- Peso6.26 lb
Details
- Tipo de correa8M-56-60
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos3020
- Número de Upc del fabricante697950880846
- MaterialAcero
- Number Of Teeth56
- UPC_NO697950880846
Descripción general
Descripción del fabricante
W568M60-3020 SPK High HP HTS TB
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature