Motion
W2814M65-MPB
W2814M65-MPB
Artículo MI #03715043
No. Fabricante W2814M65-MPB
Precio705.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W2814M65-MPB
Artículo MI #03715043
No. Fabricante W2814M65-MPB
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
Precio705.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    2.5591 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.25 a 2.3125 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.562 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.688 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.032 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8075 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.912 pulg.
  • Peso
    8.30 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de Upc del fabricante
    697950911526
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    28
  • UPC_NO
    697950911526

Descripción general

Descripción del fabricante
W2814M65-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.