Motion
MS 4 7/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo MS, 4.4375 in Bore, 9 in Flg OD, 4.81 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715058
No. Fabricante MS 4 7/16
Price$649.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo MS, 4.4375 in Bore, 9 in Flg OD, 4.81 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715058
No. Fabricante MS 4 7/16
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
Su precio$649.70/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    6-1/2 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.62 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.88 pulg.
  • Bore Diameter  
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    EM
  • Flange Outside Diameter  
    9 pulg.
  • Flange Thickness  
    1.25 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Length Through Bore  
    4.81
  • Longitud del tornillo
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    4.4375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.81 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Peso
    30.30 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-2113
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950099705

Descripción general

Descripción del fabricante
MS 4 7/16 CASQUILLO QD CORTO
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones