Motion
MS 5 1/2
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo MS, 5.5000 in Bore, 9 in Flg OD, 4.81 LTB
Artículo MI #03715059
No. Fabricante MS 5 1/2
Precio677.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo MS, 5.5000 in Bore, 9 in Flg OD, 4.81 LTB
Artículo MI #03715059
No. Fabricante MS 5 1/2
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
Precio677.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    EM
  • Brida exterior Diámetro  
    9 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.25 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.81
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    5.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.81 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Peso
    20.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950100944
  • UPC_NO
    697950100944

Descripción general

Descripción del fabricante
MS 5 1/2 CASQUILLO QD CORTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"