Motion
W3214M65-MPB
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - 14M-32-65, paso de 14 mm, ancho de correa de 65 mm, 32 dientes, reboreable
Artículo MI #03715066
No. Fabricante W3214M65-MPB
Precio729.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - 14M-32-65, paso de 14 mm, ancho de correa de 65 mm, 32 dientes, reboreable
Artículo MI #03715066
No. Fabricante W3214M65-MPB
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
Precio729.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    65 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1.2500 a 2.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.720 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.125 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.141 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.032 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5070 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.6140 pulg.
  • Peso
    11.40 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14M-32-65
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950910154
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    32
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950910154

Descripción general

Descripción del fabricante
W3214M65-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"