Motion
5050 2 5/8
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 2-5/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03715072
No. Fabricante 5050 2 5/8
Precio592.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 2-5/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03715072
No. Fabricante 5050 2 5/8
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
Precio592.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Tamaño del chavetero
    5/8 X 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5
  • Orificio terminado abastecido
    2.625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.125
  • Peso
    37.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950732879
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • UPC_NO
    697950732879
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 5050 2 5/8 TB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"