Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón0.55118
- Ancho de la correa2.5591 pulg.
- Bore Diameter1.25 to 3 in
- Ancho de la cara3.032 pulg.
- Flange Outside Diameter6.812 pulg.
- Diámetro del cubo4.875 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Length Through Bore4.032 pulg.
- Diámetro exterior6.2105 pulg.
- Diámetro de paso6.316 pulg.
- Peso24.47 lb
Details
- Tipo de correa14MM
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950907352
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Number Of Teeth36
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
- UPC_NO697950907352
Descripción general
Descripción del fabricante
W3614M65-MPB SPK HIGH HP HTS
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature