Motion
W3814M65-3030
W3814M65-3030
Artículo MI #03715101
No. Fabricante W3814M65-3030
Precio804.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W3814M65-3030
Artículo MI #03715101
No. Fabricante W3814M65-3030
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
Precio804.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    2.5591 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.9375 a 3 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.156 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.032 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5615 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.667 pulg.
  • Peso
    13.39 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3030
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950907666
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    38
  • UPC_NO
    697950907666

Descripción general

Descripción del fabricante
W3814M65-3030 SPK High HP HTS TB
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle