Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Agujero DiámetroDe 1.2500 a 2.5000 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.125 pulg.
- Diámetro del cubo4.041 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.055 pulg.
- Diámetro exterior5.5070 pulg.
- Diámetro de paso5.6140 pulg.
- Peso13.90 lb
Detalles
- Tipo de correa14M-32-90
- Tipo de orificioReborrable
- Número de Upc del fabricante697950910222
- MaterialAcero
- Número de Dientes32
- UPC_NO697950910222
Descripción general
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación