Motion
W1928M12-SF
W1928M12-SF
Artículo MI #03715113
No. Fabricante W1928M12-SF
Precio904.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W1928M12-SF
Artículo MI #03715113
No. Fabricante W1928M12-SF
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
Su precio$904.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    0.4724 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5 a 2.9375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.423 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.181 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.249 pulg.
  • Peso
    23.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950930190
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    192
  • UPC_NO
    697950930190

Descripción general

Descripción del fabricante
W1928M12-SF SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"