Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro6-1/2 pulg.
- Longitud del cilindro5-1/2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7-7/8 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Tamaño del casquilloM
- Brida exterior Diámetro9.1250 pulg.
- Brida Grosor1.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.7500 pulg.
- Longitud del tornillo6-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4-10 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante051033
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo2700 pulg.
- UPC_NO697950747347
Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación